触るだけでPCをコントロール! 「超小型USBタッチスイッチ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957844 品番ADTCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ
・エンターキー等を割り当てて円滑操作
・ページダウンを割り当ててテキスト読み
・狭いスペースへの取り付け
・組み込みモジュールとしての使用
「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。
貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。
25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。
装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。
専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。
デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。
・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能
静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。
軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。
・取り付けに最大限配慮した省スペース設計
25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。
モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。
・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作
USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。
マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。
エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。
貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!

付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部 サイズ25 x 15 x 12 mm 入力USBmini B 入力方式静電容量式タッチセンサ 入力点数1 動作環境温度0〜45℃、湿度10〜60%(結露なきこと) 保証期間1年間
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての知識が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする