ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62957940 品番VL-100S3
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロスナイ 居間用
薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適
Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易
室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造
室内ユニット薄形コンパクト設計

付属品給排気パイプ(900mm) 仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付ヨコ取付専用タイプ 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
注意
※雨水の直接かかる場所では雨水が侵入することがありますので専用のウェザーカバー(P-100S-CV)をご使用ください。
※耐湿構造ではありませんので、浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因となります。
※室外ユニットは屋外より点検できる場所に設置してください。
※外気温が低いときや、霧の多いとき、雪や風、雨の強いときには、運転を停止してシャッターを閉めてください。
※室内排気側は側面の壁より80mm以上離してください。
※室内給気側の側面に壁がある場合は、120mm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする