市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに
トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。
ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。
使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。
※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。
トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。
トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。
PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。
3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ
デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。
またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。