中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)200 消費電力(W)(50Hz)強 144/弱 97、(60Hz)強 167/弱 103 注文コード62957994 品番V-30ZMS5
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は羽根径・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
低騒音設計
天地逆据付可能

用途事務所・施設・店舗用 付属品天吊金具 仕様●ボディ:金属●取付形:中間取付形●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 38/弱 31、(60Hz)強 38/弱 30 質量(kg)16.5 取付天地逆据付可能 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 144/弱 97、(60Hz)強 167/弱 103 接続速結端子接続 適合場所事務所・施設・店舗 ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200 機能低騒音設計 風量風量強・弱2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)539×644×305 ファンプラスチック(シロッコファン) 風量(m3/h)(50Hz)強 920/弱 690、(60Hz)強 920/弱 660 入数1台 接続パイプ(Φmm)200 羽根径(Φmm)200
注意
※<使用条件>
※本体周囲・搬送空気とも温度-15℃〜+40℃、常温において相対湿度90%以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
※排気専用(給気用途では使用しないでください。)
※浴室など湿気の多い所では使用しないでください。
※リレーが内蔵されているため、電子式スイッチ(半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど)やホタルスイッチをご使用の場合は、あらかじめご確認ください。
※メンテナンス・商品取替えが行えるように、点検口は必ず設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする