中間取付形ダクトファン 低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)220 消費電力(W)(50Hz)強 241/弱 191、(60Hz)強 308/弱 219 注文コード62958019 品番V-35ZMPS5
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は羽根径・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
低騒音設計
天地逆据付可能

用途事務所・施設・店舗用 付属品天吊金具 仕様●ボディ:金属●取付形:中間取付形●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 46.5/弱 42、(60Hz)強 47/弱 40.5 質量(kg)19 取付天地逆据付可能 タイプ大風量タイプ 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 241/弱 191、(60Hz)強 308/弱 219 接続速結端子接続 適合場所事務所・施設・店舗 ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200 機能低騒音設計 風量風量強・弱2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)559×644×305 ファンプラスチック(シロッコファン) 風量(m3/h)(50Hz)強 1230/弱 1050、(60Hz)強 1260/弱 990 入数1台 接続パイプ(Φmm)200 羽根径(Φmm)220
注意
※<使用条件>
※本体周囲・搬送空気とも温度-15℃〜+40℃、常温において相対湿度90%以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながるおそれがあります。
※排気専用(給気用途では使用しないでください。)
※浴室など湿気の多い所では使用しないでください。
※リレーが内蔵されているため、電子式スイッチ(半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど)やホタルスイッチをご使用の場合は、あらかじめご確認ください。
※メンテナンス・商品取替えが行えるように、点検口は必ず設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする