注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※※本製品はすべてのOTG対応機器で利用できることを保証するものではありません。
※※電源には必ず2A以上出力のある5V(5.2Vまで)のUSB電源(別売り)をご用意ください。
※※YOGA BOOK シリーズの電源など、電圧が5.3V以上に上がる電源に接続しないでください。
※※出力の弱い電源や品質の良くない電源を使用すると、端末へ供給する電圧が降下し十分に機能が発揮できない場合があります。
※※本製品付属のケーブルは充電・給電専用のものとなります。
※※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器には別途電力を供給する必要がある場合があります。
※※ご使用の際は付属の簡易説明書に記載されている注意事項を必ずお読みください。