三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
中間取付形ダクトファン 丸形タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62958037
品番
V-19ZMT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
基本性能・施工性・メンテナンス性を大幅に改善し、機能&機種系列充実の三菱中間取付形ダクトファン
省電力設計により、総合効率を改善
騒音の低減化
斜流ファン搭載
用途
(居間・事務所・店舗)浴室・トイレ・洗面所
仕様
●ボディ:金属●取付形:丸形中間取付形●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)43、(60Hz)46
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100V
消費電力(W)
(50Hz)28、(60Hz)29
ダクト径(Φmm)
(出口/入口):150/150
機能
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用塩ビパイプ<外径18mm>またはビニルホース<内径16mm>接続可能)、電源コード直付け
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
238×350×248
ファン
金属(斜流ファン)
風量(m
3
/h)
(50Hz)205、(60Hz)245
入数
1台
接続パイプ(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
190
注意
※換気扇用として使用される場合は、騒音値は約7〜8dB大きくなります。
※厨房では使用できません。
※垂直据付不可
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
※メンテナンス・商品取替えが行えるように、点検口を必ず接地してください。
※点検口がない場合の本体修理などで、天井などを壊す場合の費用は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。