中間取付形ダクトファン 丸形タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62958046 品番V-26ZMT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本性能・施工性・メンテナンス性を大幅に改善し、機能&機種系列充実の三菱中間取付形ダクトファン
省電力設計により、総合効率を改善
騒音の低減化
斜流ファン搭載

用途(居間・事務所・店舗)浴室・トイレ・洗面所 仕様●ボディ:金属●取付形:丸形中間取付形●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)51、(60Hz)54 質量(kg)5 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)37、(60Hz)43 ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200 機能ドレン抜きエルボ付(呼び径13用塩ビパイプ<外径18mm>またはビニルホース<内径16mm>接続可能)、電源コード直付け 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×405×316 ファン金属(斜流ファン) 風量(m3/h)(50Hz)480、(60Hz)550 入数1台 接続パイプ(Φmm)200 羽根径(Φmm)260
注意
※換気扇用として使用される場合は、騒音値は約7〜8dB大きくなります。
※厨房では使用できません。
※垂直据付不可
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
※メンテナンス・商品取替えが行えるように、点検口を必ず接地してください。
※点検口がない場合の本体修理などで、天井などを壊す場合の費用は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする