V-20MEX3 換気排熱ファン 三菱電機 62958195

換気排熱ファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62958195品番V-20MEX3
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」
夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上
ダクト接続不要で簡易施工
低騒音・大風量・高静圧の実現
高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止

仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする