三菱電機
ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
適合機種
VL-09ZFタイプ・VL-100ZFタイプ・VL-200PZMS・VL-200PZMS2タイプ・P-100FBKタイプ・P-100FBKLタイプ
注文コード
62958229
品番
P-100QHF
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロスナイ セントラル換気システム
仕様
重量法捕集高率(%):97
適合機種
VL-09ZFタイプ・VL-100ZFタイプ・VL-200PZMS・VL-200PZMS2タイプ・P-100FBKタイプ・P-100FBKLタイプ
色
ホワイト(抗菌側はパステルグリーン)
入数(枚)
1
クッション
ウレタンフォーム5T
材質(フィルター)
ポリプロピレン不織布
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×275×10
注意
※ご使用になる環境によって、清掃及び交換の時期は異なります。
※水洗いは絶対にお止めください。