P-80HFF ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター 三菱電機 62958247

ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚適合機種VL-15ZMタイプ・VL-10PZM-L・-Rタイプ・VL-15PZM-L・-Rタイプ・VL-15CZ-L・-Rタイプ注文コード62958247品番P-80HFF
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロスナイ セントラル換気システム

仕様重量法捕集高率(%):97適合機種VL-15ZMタイプ・VL-10PZM-L・-Rタイプ・VL-15PZM-L・-Rタイプ・VL-15CZ-L・-Rタイプホワイト(抗菌側はパステルグリーン)入数(枚)1クッションウレタンフォーム5T(グレー)材質(フィルター)ポリプロピレン不織布外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×446×20
注意
※ご使用になる環境によって、清掃及び交換の時期は異なります。
※水洗いは絶対にお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする