Type-C to ギガビットイーサネット+USBマルチハブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958368 品番JCH471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB-Cから一気に3ポートUSB3.0とギガビットLAN端子を増設できるマルチアダプターです。
簡単に安定した有線インターネットを接続することができます。
WindowsとMac両対応。さらに3ポートUSBハブでマウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、シャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。

セット内容JCH471本体、クイックインストールガイド、保証書、Driver CD シャンパンゴールド 材質(本体)アルミニウム 質量(g)56.5(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)43.75×90.6×18.6 コネクタ形状USB Type-Cオス - 1000Mbps RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 インターフェイスRJ-45 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (bps (Full Duplex) 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A/1000Mbps RJ-45 変換タイプメス - オス
注意
※ドライバーインストール必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする