リ・プラマット(シートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62958509 品番RM36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

回収されたリノリウムシートから生まれた軽量・強化マット。
・ビニールハウスの出入り口などの養生
・通路、作業路のぬかるみ防止に
リノリウムとは「耐久性・抗菌性・防水性・帯電防止」に優れた天然素材。
燃えにくく安全性に優れます。静電気も発生しにくいため、ホコリの吸着を抑えます。

用途祭事イベント会場や出入り口などの養生に 材質リノリウム 長さ(mm)1820 幅(mm)約910 厚さ(mm)約2 質量(kg)約5.5
注意
※本製品は使用されたマットを再加工しているため、表面に清掃では消えない傷やへこみがございます。社内検品で極力再利用に影響の少ない部分を商品化しております。ご了承の上ご利用頂きますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする