1.27mmピッチコネクタ変換基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958728 品番CK-47
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。

仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン 材質ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)33.02×41.92×1.6t 穴径(Φmm)0.75、0.9 仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする