※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62958780 品番GT2705-VTBD-040
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。
拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。
また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。
シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。
1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。

仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5〜0.8N・m 取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間 電源電圧(V)DC24(+25%、-20%) 発光色2色(青色、橙色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 解像度VGA: 640×480 ドット 使用温湿度範囲表示部:0〜55℃/10〜90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃〜60℃/10〜90%RH、結露なきこと 突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 〜 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 〜 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 〜 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 〜 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 画面サイズ5.7型 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75〜2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 〜 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
注意
※拡張インタフェースコネクタおよび拡張補助インタフェースコネクタを搭載しておりません。購入後の搭載も受け付けておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする