ニックス(日幸工業)
ニックス(日幸工業)の ケーブル収納・配線
ニックス(日幸工業)の ケーブル整理用品
ニックス(日幸工業)の ケーブルクランプ
アイロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62958895
品番
ELC-0805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
指先で簡単に結束
電線を保護し、確実に保持
板金固定タイプ
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
寸法A(mm)
5.2
寸法B(mm)
8.9
寸法C(mm)
30.8
取付穴径(Φmm)
4.8±0.1
取付板厚(mm)
0.5〜2.3