材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
寸法(mm)85
色シルバー
付属品付属ネジ:3.8×20
寸法A(mm)85
寸法A'(mm)90
寸法B(mm)30
寸法C(mm)37
寸法D(mm)58
寸法E(mm)37
寸法F(mm)32
寸法H(mm)25
寸法t(mm)2
内径(mm)丸かん:10.0
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応