FB-40 ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属 62958964 FB-40 ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属 62958964

ストロング ステンレスカラー掛金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 62958964 品番 FB-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。

材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ 寸法(mm)40 ブロンズ 付属品付属ネジ:2.7×16 寸法A(mm)40 寸法A'(mm)43 寸法B(mm)13 寸法C(mm)22 寸法D(mm)24 寸法E(mm)22 寸法F(mm)17 寸法H(mm)16 寸法t(mm)1.2 内径(mm)丸かん:6.5 用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする