FB-55 ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属 62958973 FB-55 ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属 62958973

ストロング ステンレスカラー掛金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 62958973 品番 FB-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。

材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ 寸法(mm)55 ブロンズ 付属品付属ネジ:3.1×16 寸法A(mm)55 寸法A'(mm)58.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)23 寸法D(mm)38 寸法E(mm)23 寸法F(mm)23 寸法H(mm)18 寸法t(mm)1.5 内径(mm)丸かん:7.5 用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする