ストロング金属
ストロング金属の 建具金物
ストロング金属の ドア・扉金物
ストロング金属の 門扉固定
ストロング プレートラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1セット)
注文コード
62959077
品番
PL-N-SU-BR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
材質/仕上
ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ
寸法(mm)
50
色
GB
付属品
付属ネジ:3.1×16
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
15
寸法C'(mm)
15
寸法D(mm)
26
寸法t(mm)
2
ビスピッチ(mm)
16〜24
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
38
寸法c(mm)
28
用途
出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応