No.439 アルミ引抜落とし ヒットハードウェアー 62959147 No.439 アルミ引抜落とし ヒットハードウェアー 62959147

アルミ引抜落とし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)150 シルバー 注文コード62959147 品番No.439
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。 付属品皿木ネジ2.7×16mm 種別ヒットパック 2-022 材質アルミ 寸法(mm)150 シルバー
注意
※付属の木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
※本体の芯棒の位置と受け金具の位置をきっちりあわせて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする