ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 門扉固定
アルミ引抜落とし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
150
色
ブロンズ
注文コード
62959156
品番
No.439
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。
付属品
皿木ネジ2.7×16mm
種別
ヒットパック 2-023
材質
アルミ
寸法(mm)
150
色
ブロンズ
注意
※付属の木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
※本体の芯棒の位置と受け金具の位置をきっちりあわせて下さい。