ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 門扉固定
ステンレス丸落し
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62959174
品番
150
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
SUS304HL仕上
寸法(mm)
150
色
シルバー
付属品
木ネジ
種別
ヒットパック 2-026
用途
主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。
注意
※付属の木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
※本体の芯棒の位置と受け金具の位置をきっちりあわせて下さい。