ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 門扉固定
GB蝶番掛金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62959436
品番
CK-N-SP-GB-50
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
付属品
GB皿ネジ 2.9×16
種別
ヒットパック 2-120
寸法(mm)
50
材質/仕上
鉄製(SPCC)/GBメッキ
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、まっすぐ、しっかりねじ込んで下さい。