※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
ポリーナ浴槽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62959549
品番
PB-752ARM/410
参考基準価格(税別)
¥192,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
満水容量(L)
230
質量(kg)
20
排水
短辺中央
タイプ
1方全
間口(mm)
750
外寸法(mm)
750×750×630
内寸法(mm)
650×650×580
色
リーリックブルー