※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
ポリエック浴槽
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2方全
満水容量(L)
300
仕様
エプロン位置:左/バランス釜取付用。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。
注文コード
62959655
品番
PB-1002BL/L11
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・満水容量・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
満水容量(L)
300
質量(kg)
24
排水
短辺中央
タイプ
2方全
外寸(mm)
1000×720×660
内寸法(mm)
890×610×610
仕様
エプロン位置:左/バランス釜取付用。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。