※画像はイメージです。

PB-902C/L11 ポリエック浴槽 INAX(LIXIL) 62959698 PB-902C/L11 ポリエック浴槽 INAX(LIXIL) 62959698

ポリエック浴槽

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ3方全 満水容量(L)260 仕様エプロン位置:左/バランス釜取付用。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。 注文コード62959698 品番PB-902C/L11
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプ・満水容量・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。

満水容量(L)260 質量(kg)23 排水短辺中央 タイプ3方全 外寸(mm)905×703×660 内寸法(mm)821×615×610 仕様エプロン位置:左/バランス釜取付用。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959838
2026-02-20
用途:
浴槽入れ替え
卸売・小売業

品番間違えましたが何とか収まりました。しっかりした浴槽でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする