※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
ポリエック浴槽
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2方全
満水容量(L)
260
仕様
エプロン位置:右/R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。
注文コード
62959725
品番
PB-902BR/L11
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・満水容量・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
満水容量(L)
260
質量(kg)
21
排水
短辺中央
タイプ
2方全
外寸(mm)
905×703×660
内寸法(mm)
821×615×610
仕様
エプロン位置:右/R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。