※画像はイメージです。

PB-802BR/L11 ポリエック浴槽 INAX(LIXIL) 62959786 PB-802BR/L11 ポリエック浴槽 INAX(LIXIL) 62959786

ポリエック浴槽

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ2方全 満水容量(L)240 仕様エプロン位置:右/公団型タイプ。R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。 注文コード62959786 品番PB-802BR/L11
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はタイプ・満水容量・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。

満水容量(L)240 質量(kg)19 排水短辺中央 タイプ2方全 外寸(mm)800×700×660 内寸法(mm)712×612×610 仕様エプロン位置:右/公団型タイプ。R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959838
2026-02-20
用途:
浴槽入れ替え
卸売・小売業

品番間違えましたが何とか収まりました。しっかりした浴槽でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする