※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
ポリエック浴槽
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
1方全
満水容量(L)
270
仕様
エプロン位置:左/L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。
注文コード
62959813
品番
PB-1202AL/L11-J2
参考基準価格(税別)
¥116,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・満水容量・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
満水容量(L)
270
質量(kg)
25
排水
短辺中央
タイプ
1方全
外寸(mm)
1200×720×585
内寸法(mm)
1040×600×530
仕様
エプロン位置:左/L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。