※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
ポリエック浴槽
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2方半
満水容量(L)
240
仕様
エプロン位置:右/R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。
注文コード
62959865
品番
PB-1111BR/L11
参考基準価格(税別)
¥107,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・満水容量・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
満水容量(L)
240
質量(kg)
22
排水
短辺中央
タイプ
2方半
外寸(mm)
1100×720×570
内寸法(mm)
950×600×500
仕様
エプロン位置:右/R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。