※画像はイメージです。

PB-1202WAL/L11 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62959899 PB-1202WAL/L11 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62959899

壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ミスティアイボリー 満水容量(L)270 注文コード62959899 品番PB-1202WAL/L11
参考基準価格(税別)¥110,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は色・満水容量など24種類から選べます 他の種類を見る

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽

付属品バスバックハンガー/PA-A-0480 仕様エプロン位置:左/L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。 質量(kg)25 ミスティアイボリー タイプ1方全 間口(mm)1200 内寸法(mm)1040×600×530 外寸(mm)1200×720×595 排水短辺中央 満水容量(L)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする