※画像はイメージです。

壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ミスティアイボリー 満水容量(L)240 注文コード62960014 品番PB-1112VWAL/L11-S
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は色・満水容量など24種類から選べます 他の種類を見る

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽

仕様エプロン位置:左/色番の後の「-S」:循環口穴なしタイプ。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。 質量(kg)22 ミスティアイボリー タイプ1方全 間口(mm)1100 内寸法(mm)950×600×500 外寸(mm)1100×720×570 排水短辺中央 満水容量(L)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする