※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 浴室
INAX(LIXIL)の 浴槽
壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ミスティアイボリー
満水容量(L)
270
注文コード
62960093
品番
PB-1102WAL/L11-S
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
色・満水容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
仕様
エプロン位置:左/色番の後の「-S」:循環口穴なしタイプ。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。
質量(kg)
25
色
ミスティアイボリー
タイプ
1方全
間口(mm)
1100
内寸法(mm)
950×600×550
外寸(mm)
1100×720×610
排水
長辺中央
満水容量(L)
270