GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 室内用
GIKEN(川口技研)の 天井取付
室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62960154
品番
UTMP-L-W
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途
室内物干し
付属品
操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ
仕様
室内用
全長(mm)
1710
材質/仕上
ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維
色
ホワイト
サイズ
ロングサイズ
耐荷重(kg)
目安:8
取付ねじ
詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25
アズワン品番
65-2493-84
昇降幅(mm)
竿:0〜800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
注意
※物を掛けたまま昇降不可
※傾斜天井には取付不可
※勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。
※木下地の天井専用。
※塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。