KA 手提げ紙袋 丸紐 HEIKO 62960196

KA 手提げ紙袋 丸紐 HEIKO 62960196 KA 手提げ紙袋 丸紐 HEIKO 62960196 KA 手提げ紙袋 丸紐 HEIKO 62960196

手提げ紙袋 丸紐

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)380 注文コード62960196 品番KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的な廉価な紙袋です。手紐は丸紐になります。

マチ(mm)150 幅(mm)380 高さ(mm)500 材質晒120g/m2 寸法(mm)380×150×500 色(柄)斜線リボン メーカー商品コード003283411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする