限界ねじプラグゲージ 検査成績書付

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62960197 品番 -
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。

ねじの呼びM6 ピッチ1 ゲージGPIP 種別検査用 等級2級 材質ゲージ鋼 タイプM6P1GPIP 検査用 用途めねじ検査 仕様検査成績書付
注意
※ゲージを検査以外の目的で使用しないでください。
※ネジ部やゲージ部の角には、機能上で鋭利な部分がありますので、ケガなどに注意してください。
※ゲージとハンドルが緩んでいないことを使用前に確認してください。
※検査する製品又はゲージが運動する状態にあるときには、ゲージによる検査をしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
ネジ検査

ネジを数カ所検査した所、止まり側のゲージ部が本体から抜けてしまった。おそらく圧入不足の不良品です。今回は返品交換の手続きが面倒なので、当社で圧入して使用します。今後検品の徹底を強く希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする