HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 丸紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960205
品番
KA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
最も一般的な廉価な紙袋です。手紐は丸紐になります。
マチ(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
材質
未晒120g/m
2
寸法(mm)
380×150×500
色(柄)
フラワーアラカルト
メーカー商品コード
003283412