NK-A-SP-GR-60 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960434 NK-A-SP-GR-60 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960434

ストロング掛金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 62960434 品番 NK-A-SP-GR-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

寸法(mm)60 材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装 ねじサイズ3.1×16 寸法A(mm)57 寸法A'(mm)60 寸法B(mm)18 寸法C(mm)23 寸法D(mm)35 寸法E(mm)23 寸法F(mm)23 寸法H(mm)18 寸法t(mm)1.4 内径(Φmm)7.5 用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 仕様ヒットパック 13-503
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする