NK-A-SU-00-25 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960486 NK-A-SU-00-25 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960486

ストロング掛金

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 62960486 品番 NK-A-SU-00-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

寸法(mm)25 シルバー 材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上 ねじサイズ2.1×10 寸法A(mm)25 寸法A'(mm)29 寸法B(mm)8 寸法C(mm)15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)15 寸法F(mm)12 寸法H(mm)12 寸法t(mm)0.8 内径(Φmm)5 用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 仕様ヒットパック 2-094
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする