ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 門扉固定
ストロング掛金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1セット)
注文コード
62960529
品番
NK-A-SU-00-75
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
寸法(mm)
75
色
シルバー
材質/仕上
ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
ねじサイズ
3.5×16
寸法A(mm)
75
寸法A'(mm)
77
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
28
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
1.5
内径(Φmm)
9
用途
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
仕様
ヒットパック 2-098
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。