JAPPY
JAPPYの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JAPPYの ニッパー
JAPPYの 斜めニッパー
斜ニッパmini
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62960793
品番
JNN-100
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能
刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能
熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ
手の中に収められるコンパクトボディ
用途
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます
質量(g)
65
材質(グリップ)
ビニール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×113×8.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
刃角(°)
37
硬度HRC(刃部)
54〜62
材質(刃)
バナジウム鋼
アズワン品番
64-8914-88
切断能力(Φmm) より線
1.25mm
2
まで