パックンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62960844 品番 S1F
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。

マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)175 材質晒50g/m2+内側全面ラミネート 寸法(mm)120×65×175 色(柄)ウサギ メーカー商品コード004082105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする