HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
パックンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960853
品番
S1F
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。
マチ(mm)
65
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
材質
晒50g/m
2
+内側全面ラミネート
寸法(mm)
120×65×175
色(柄)
ヒヨコ
メーカー商品コード
004082104