ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62960888 品番OT-B090-SUS-MB
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています

付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受金具は別売りです。
※薄枠用にマグネットを取り付ける際は上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする