曜日別特売
OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 62960915

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 62960915
OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 62960915
OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 62960915
OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 62960915

ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード62960915品番OT-B170-SUS-MST
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。

付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
注意
※上部付けの製品です。下部付け、側面付けには使用しないで下さい。
※ガラス扉上部と上枠のチリ寸法を10mm開けて下さい。
※後部のスリットをコイン等でスリットの入っているつまみを90°回し、ロック解除後、本体をスライドさせて取り外して下さい。
※天井(上枠)とガラス扉の開口部が広く、戸当たりが届かないという場合は、別途ご連絡下さい。
※ガラス板への取り付けをご検討の方は、別途ご連絡下さい。
※受金具は別売りです。

商品説明動画

【Geo.Prince新製品:ガラス扉用戸当り】バスルーム内で事故!?内開きのドアを簡単に外側へ開放!【OT-B170-SUSステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする