#40 OPPフィルムロール オーセロ 62961815 #40 OPPフィルムロール オーセロ 62961815 #40 OPPフィルムロール オーセロ 62961815 #40 OPPフィルムロール オーセロ 62961815

OPPフィルムロール

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62961815 品番 #40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
幅(mm)600 厚さ(mm)0.04 長さ(m)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62961763
2026-01-27
用途:
商品ラッピング
卸売・小売業

商品をラッピングするのに使用してます。
ラッピング代金サービスにしてる為安くて助かってます。

2024-05-30
用途:
ギフトラッピング
卸売・小売業

インテリア雑貨のラッピング用に購入しました。厚さ0.3mmと0.4mmとでは、大差がないかと思いましたが、ハリ感にだいぶ差がありました。ラッピング用には次回からは0.4mmとを購入しようと思います。

対象商品:
62961806
2024-05-10
用途:
ラミネート加工時
ホーリョウ商事 株式会社 様 (卸売・小売業)

大きさを変えて何種類か購入しました。このような品まで取り揃えられていらっしゃるので助かります。

対象商品:
62961763
2023-11-27
用途:
商品の梱包
南谷商店 様

いつも使っております。安価で質もわるくないので良いです。

対象商品:
62961806
2022-06-14
用途:
切り花ラッピング

菊程度ならopp花用で十分ですが。ユリのラッピングとなれば規格サイズでは入らなく、自由に包装出来るロールタイプが良いです。透明度も強度も十分ですが0.04より、花なら0.03で良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
62961806
2022-06-29
用途:
商品の包装
卸売・小売業

適度なしなやかさとハリがあるので商品の包装に最適です。

1人が参考にしています
2022-08-04
用途:
パン陳列用
製造業

パンの板の上に陳列用に使用しています。クリアで、適度な硬さなので、使いやすく、お安いので満足です。

対象商品:
62961797
2020-04-28
用途:
レジまわりの飛沫防止カーテン
卸売・小売業

レジまわりに飛沫防止カーテンとして使わせて貰いました。
幅 厚さ共に満足の物でした。
有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする