※商品パッケージ画像

823354 エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+ エリエール 62962026 823354 エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+ エリエール 62962026 823354 エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+ エリエール 62962026 823354 エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+ エリエール 62962026

エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×24パック) 注文コード 62962026 品番 823354
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ドットエンボス採用で吸収力アップ。
パルプ繊維の結合を調整することで、さらにやわらかく。
拭取った汚れを確認しやすい晒(ホワイト)タイプ。
衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
パルプ100%。
やわらかで拭き取り対象物や手になじむ紙質。

用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取りや除菌スプレー後の拭き取り。 材質パルプ100% ホワイト シートサイズ(mm)400×315 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

エリエールプロワイプソフトタオルホワイトやわらか+商品特長動画(ショート版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする