テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
キャリングカートN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62962997
品番
DS-221-155-0
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
使用状況にあわせて蓋の開く方向を選択でき、ゴミの出し入れもしやすい投入口など使いやすさを考えたカート。静音キャスターやハンドブレーキなど種類も豊富です。
材質
ポリエチレン・アルミ・スチール・他
容量(L)
550
規格
550静音キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1225×780×1065
質量(kg)
32.6
用途
ゴミ箱、集積・保管
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770