DS-221-232-0 キャリングカートN テラモト 62963006 DS-221-232-0 キャリングカートN テラモト 62963006 DS-221-232-0 キャリングカートN テラモト 62963006 DS-221-232-0 キャリングカートN テラモト 62963006 DS-221-232-0 キャリングカートN テラモト 62963006

キャリングカートN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)320 規格320ハンドブレーキ付 注文コード62963006 品番DS-221-232-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000
この商品は容量・規格など6種類から選べます 他の種類を見る

使用状況にあわせて蓋の開く方向を選択でき、ゴミの出し入れもしやすい投入口など使いやすさを考えたカート。静音キャスターやハンドブレーキなど種類も豊富です。

材質ポリエチレン・アルミ・スチール・他 容量(L)320 規格320ハンドブレーキ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×760×1060 質量(kg)27.9 用途ゴミ箱、集積・保管
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする